ABB - Vezérlő kapcsoló 3állású 30fokos kompakt fekete 2NO IP66 GT37933 - 1SFA619210R1026
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - forgógomb
Kapcsolóállások száma - 3
Fényforrással - Nem
Kapcsolási funkció beakadó - Igen
Gomb színe - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7320500555330
Sonepar cikkszám
GT37933
Gyártói cikkszám
1SFA619210R1026
Gyártói típuskód
C3SS1-10B-20
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Kapcsolóállások száma:
3
Fényforrással:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Gomb színe:
fekete
Megvilágítható:
Nem
Visszaálló:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Nyílás átmérője:
22 mm
Tápfeszültség:
24-240 V
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
fekete
Védettség (NEMA):
4
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag