ABB - Vezérlőegység 1 mezős KNX busz-hoz SN087390 - 2CKA006132A0317
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Kivitel - mozgásjelző
Szerelési mód - falon kívüli
Egyéb buszrendszerek - nincs
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
25 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011395168615
Sonepar cikkszám
SN087390
Gyártói cikkszám
2CKA006132A0317
Gyártói típuskód
6179/02-204-500
Busz-rendszer KNX:
Igen
Kivitel:
mozgásjelző
Szerelési mód:
falon kívüli
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Szín:
fehér
Vízszintes érzékelésszög:
0-220 °
Anyag:
műanyag
Busz-csatolással:
Igen
Mellékállomás bemenetek:
Igen
Indító fényerő beállítható:
Igen
Állatkifutó:
Igen
Lépcsőházi világításvezérlő:
Igen
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Igen
Optimális szerelési magasság:
2.5 m
Max. hatótávolság előre:
16 m
Max. hatótávolság oldalra:
16 m
Függőleges érzékelésszög:
0-0 °
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
1092 min
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
RAL-szám (hasonló):
9016
Áttetsző:
Nem
Átbújásvédelem:
Igen
Kikapcsolás késleltetés öntanuló:
Nem
Csatornák száma:
4
Min. kapcsolási idő:
10 s