Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Vezérlőegység 1 mezős KNX busz-hoz Studió fehér IP20 SN082372 - 2CKA006115A0219

ABB
MásolásMásolás
ABB - Vezérlőegység 1 mezős KNX busz-hoz  Studió fehér IP20 SN082372

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Működtető pontok száma - 2

  • Szín - fehér

  • Busz-csatolással - Igen

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

11 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011395139622

Sonepar cikkszám

SN082372

Gyártói cikkszám

2CKA006115A0219

Gyártói típuskód

6125/02-84-500

Busz-rendszer KNX:

Igen

Működtető pontok száma:

2

Szín:

fehér

Busz-csatolással:

Igen

Felület:

kezeletlen

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Kijelzővel:

Nem

Feliratmezővel:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Szobatermosztáttal:

Nem

Szerelési mód:

egyéb

Billentyűk száma:

2

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

RAL-szám (hasonló):

9016

Infravörös érzékelővel:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Min. készülékdoboz mélység:

33 mm

Intelligens otthon/buszrendszerek ; Buszrendszer szerelvény ; Vezérlőegység 1 mezős KNX busz-hoz Studió fehér