ABB - Vezérlőelem, 1 pólusú, flex SX143251 - 2CKA006400A0099
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyrészes gomb
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - fekete
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011395293010
Sonepar cikkszám
SX143251
Gyártói cikkszám
2CKA006400A0099
Gyártói típuskód
64711-500
Kivitel:
egyrészes gomb
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
fekete
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Szélesség:
54 mm
Magasság:
54 mm
Mélység:
28 mm