Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ABB - Vezérlőelem, 1 pólusú, flex, vezeték nélküli SX143252 - 2CKA006200A0281

ABB
MásolásMásolás
ABB - Vezérlőelem, 1 pólusú, flex, vezeték nélküli SX143252

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas fényszabályozó beültetésére - Igen

  • Alkalmas zsalubeépítésre - Igen

  • Szín - fekete

  • Alkalmas kapcsolóbeépítéshez - Igen

  • Felület kivitele - matt

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011395296370

Sonepar cikkszám

SX143252

Gyártói cikkszám

2CKA006200A0281

Gyártói típuskód

62711-WL-500

Alkalmas fényszabályozó beültetésére:

Igen

Alkalmas zsalubeépítésre:

Igen

Szín:

fekete

Alkalmas kapcsolóbeépítéshez:

Igen

Felület kivitele:

matt

LED-kijelzővel:

Igen

Alkalmazás:

elektromos fogyasztók irányítása

Fedéllel:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Áttetsző:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Vezérlőelem, 1 pólusú, flex, vezeték nélküli