ABB - Vezetékcsatlakozó 1,5-16mm2 3-5mm sínhez GT77922 - 2CPX064879R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 5-5 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 12-30 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 16 mm2
Kapocs szélessége - 24 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617648796
Sonepar cikkszám
GT77922
Gyártói cikkszám
2CPX064879R9999
Gyártói típuskód
ZK79
Gyűjtősín vastagság:
5-5 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
12-30 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
16 mm2
Kapocs szélessége:
24 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Vezetékcsatlakozó 1,5-16mm2 3-5mm sínhez