ABB - Vezetékcsatlakozó 1,5-35mm2 3-5mm sínhez GT48470 - 2CPX064881R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 5-5 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 12-30 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 35 mm2
Kapocs szélessége - 24 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617648819
Sonepar cikkszám
GT48470
Gyártói cikkszám
2CPX064881R9999
Gyártói típuskód
ZK81
Gyűjtősín vastagság:
5-5 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
12-30 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
35 mm2
Kapocs szélessége:
24 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Vezetékcsatlakozó 1,5-35mm2 3-5mm sínhez