Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Vezetékcsatlakozó 16-120mm2 10mm sínhez GT48471 - 2CPX064864R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Vezetékcsatlakozó 16-120mm2 10mm sínhez GT48471

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gyűjtősín vastagság - 10-10 mm

  • Alkalmas - lapos sín

  • Gyűjtősín szélesség - 12-100 mm

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 120 mm2

  • Kapocs szélessége - 24 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011617648642

Sonepar cikkszám

GT48471

Gyártói cikkszám

2CPX064864R9999

Gyártói típuskód

ZK154

Gyűjtősín vastagság:

10-10 mm

Alkalmas:

lapos sín

Gyűjtősín szélesség:

12-100 mm

Max. vezetékkeresztmetszet:

120 mm2

Kapocs szélessége:

24 mm

Körvezeték csatlakozásra alkalmas:

Igen

Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Vezetékcsatlakozó 16-120mm2 10mm sínhez