ABB - Vezetéktartó 28,5mm(1 készlet=10 db) SN095111 - 2CPX062335R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - műanyag
Szélesség - 28.5 mm
Magasságegységek száma (HE) - 0
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617623359
Sonepar cikkszám
SN095111
Gyártói cikkszám
2CPX062335R9999
Gyártói típuskód
ED44P10
Kivitel:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szélesség:
28.5 mm
Magasságegységek száma (HE):
0
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Vezetéktartó 28,5mm(1 készlet=10 db)