ABB - Video beltéri elosztó MDRC GT93524 - 8300-0-0120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - kalapsín
Kimenetek száma - 2
Bemenetek száma - 1
Erősítők száma - 0
Mélység - 65 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT93524
Gyártói cikkszám
8300-0-0120
Gyártói típuskód
83320/2-500
Szerelési mód:
kalapsín
Kimenetek száma:
2
Bemenetek száma:
1
Erősítők száma:
0
Mélység:
65 mm
Magasság:
90 mm
Szélesség:
36 mm
Csengő/kaputelefon ; Kaputelefon funkció modulok ; Video beltéri elosztó MDRC