Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Világító nyomógomb 1mod piros 230V 1z 1ny GA00956 - E227-11C

ABB
MásolásMásolás
ABB - Világító nyomógomb  1mod piros 230V 1z 1ny GA00956

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Jelzőlámpával - Igen

  • Kapcsolóáram - 16 A

  • Kapcsolófeszültség - 250 V

  • Gomb színe - piros

  • Modulszélesség - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GA00956

Gyártói cikkszám

E227-11C

Gyártói típuskód

E227-11C

Jelzőlámpával:

Igen

Kapcsolóáram:

16 A

Kapcsolófeszültség:

250 V

Gomb színe:

piros

Modulszélesség:

1

Sorolható / moduláris készülékek ; Sorolható nyomógomb ; %Világító nyomógomb 1mod piros 230V 1z 1ny