Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Villanymotor 0,12kW peremes IP55 GT92534 - 3GAA062001-BSC

ABB
MásolásMásolás
ABB - Villanymotor 0,12kW  peremes IP55 GT92534

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Fázisok száma - 3

  • Névleges frekvencia - 50-50 Hz

  • Védettség (IP) - IP55

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

308 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT92534

Gyártói cikkszám

3GAA062001-BSC

Gyártói típuskód

3GAA062001-BSC

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Fázisok száma:

3

Névleges frekvencia:

50-50 Hz

Védettség (IP):

IP55

Névleges teljesítmény mérési frekvencián:

0.12 kW

Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Elektromotor ; Villanymotor 0,12kW peremes