Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Villanymotor 0,18kW 230V 1380/min 4p GT83453 - 3GVA062142-ASC

ABB
MásolásMásolás
ABB - Villanymotor 0,18kW 230V 1380/min 4p GT83453

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges teljesítmény mérési frekvencián - 0.18 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT83453

Gyártói cikkszám

3GVA062142-ASC

Gyártói típuskód

M2VA 63 B 4pol

Névleges teljesítmény mérési frekvencián:

0.18 kW

Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Elektromotor ; Villanymotor 0,18kW 230V 1380/min 4p