Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Villanymotor 1,5kW 230V 2900/min 2p B3 talpas IP55 GT74907 - 3GBP 091 322-ASB

ABB
MásolásMásolás
ABB - Villanymotor 1,5kW 230V 2900/min 2p B3 talpas IP55 GT74907

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Fázisok száma - 3

  • Névleges frekvencia - 50-50 Hz

  • Védettség (IP) - IP55

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

308 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT74907

Gyártói cikkszám

3GBP 091 322-ASB

Gyártói típuskód

M3BP 90 SLB 2pol

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Fázisok száma:

3

Névleges frekvencia:

50-50 Hz

Védettség (IP):

IP55

Névleges teljesítmény mérési frekvencián:

1.5 kW

Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Elektromotor ; Villanymotor 1,5kW 230V 2900/min 2p B3 talpas