ABB - Villanymotor 1,5kW 2900r/min 230VD 400VY,415VY,50HZ 460VD IP55 GT88370 - 3GAA091212-ASE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 400 V
Feszültség fajtája - AC
Fázisok száma - 3
Névleges frekvencia - 50-50 Hz
Védettség (IP) - IP55
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
308 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT88370
Gyártói cikkszám
3GAA091212-ASE
Gyártói típuskód
M2AA 90 L2
Névleges feszültség:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Fázisok száma:
3
Névleges frekvencia:
50-50 Hz
Védettség (IP):
IP55
Névleges teljesítmény mérési frekvencián:
1.5 kW
Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Elektromotor ; Villanymotor 1,5kW 2900r/min 230VD 400VY,415VY,50HZ 460VD