ABB - Villanymotor 11 kW IP55 2920 r/min talpas GT95309 - 3GBA161044-ADG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 690 V
Feszültség fajtája - AC
Fázisok száma - 3
Védettség (IP) - IP55
Névleges teljesítmény mérési frekvencián - 11 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT95309
Gyártói cikkszám
3GBA161044-ADG
Gyártói típuskód
M2BA 106 MLA 2
Névleges feszültség:
690 V
Feszültség fajtája:
AC
Fázisok száma:
3
Védettség (IP):
IP55
Névleges teljesítmény mérési frekvencián:
11 kW
Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Elektromotor ; Villanymotor 11 kW IP55 2920 r/min talpas