Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Villanymotor 11kW 19,1A 400V IP55 SN009927 - 3GBA161410-ADD

ABB
MásolásMásolás
ABB - Villanymotor 11kW 19,1A 400V IP55 SN009927

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Fázisok száma - 3

  • Névleges frekvencia - 50-50 Hz

  • Védettség (IP) - IP55

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN009927

Gyártói cikkszám

3GBA161410-ADD

Gyártói típuskód

3GBA161410-ADD

Névleges feszültség:

690 V

Feszültség fajtája:

AC

Fázisok száma:

3

Névleges frekvencia:

50-50 Hz

Védettség (IP):

IP55

Névleges teljesítmény mérési frekvencián:

11 kW

Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Elektromotor ; Villanymotor 11kW 19,1A 400V