ABB - Villanymotor 3,0 kW IP55 2925 r/min talpas SN000035 - 3GBA101212-ASB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 400 V
Feszültség fajtája - AC
Fázisok száma - 3
Védettség (IP) - IP55
Névleges teljesítmény mérési frekvencián - 3 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
308 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN000035
Gyártói cikkszám
3GBA101212-ASB
Gyártói típuskód
M2BA 100 LB
Névleges feszültség:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Fázisok száma:
3
Védettség (IP):
IP55
Névleges teljesítmény mérési frekvencián:
3 kW
Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Elektromotor ; Villanymotor 3,0 kW IP55 2925 r/min talpas