ABB - Villanymotor 4,0 kW IP55 2895 r/min talpas SN001691 - 3GBA111212-ADB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 690 V
Feszültség fajtája - AC
Fázisok száma - 3
Védettség (IP) - IP55
Névleges teljesítmény mérési frekvencián - 4 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN001691
Gyártói cikkszám
3GBA111212-ADB
Gyártói típuskód
M2BA 112 MB 2
Névleges feszültség:
690 V
Feszültség fajtája:
AC
Fázisok száma:
3
Védettség (IP):
IP55
Névleges teljesítmény mérési frekvencián:
4 kW
Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Elektromotor ; Villanymotor 4,0 kW IP55 2895 r/min talpas