ABB - Villanymotor 7,5 kW IP55 1450 r/min talpas GT89038 - 3GBA132213-ADB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 690 V
Feszültség fajtája - AC
Fázisok száma - 3
Védettség (IP) - IP55
Névleges teljesítmény mérési frekvencián - 7.5 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT89038
Gyártói cikkszám
3GBA132213-ADB
Gyártói típuskód
M2BA 132 SMC 4
Névleges feszültség:
690 V
Feszültség fajtája:
AC
Fázisok száma:
3
Védettség (IP):
IP55
Névleges teljesítmény mérési frekvencián:
7.5 kW
Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Elektromotor ; Villanymotor 7,5 kW IP55 1450 r/min talpas