Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Villanymotor 7,5kW 400V 1450/min 4p B3 talpas IP55 GT74915 - 3GBP 132 323-ADB

ABB
MásolásMásolás
ABB - Villanymotor 7,5kW 400V 1450/min 4p B3 talpas IP55 GT74915

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Fázisok száma - 3

  • Névleges frekvencia - 50-50 Hz

  • Védettség (IP) - IP55

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT74915

Gyártói cikkszám

3GBP 132 323-ADB

Gyártói típuskód

M3BP 132 SMC 4pol

Névleges feszültség:

690 V

Feszültség fajtája:

AC

Fázisok száma:

3

Névleges frekvencia:

50-50 Hz

Védettség (IP):

IP55

Névleges teljesítmény mérési frekvencián:

7.5 kW

Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Elektromotor ; Villanymotor 7,5kW 400V 1450/min 4p B3 talpas