ABB - Villanymotor IP55 SN089510 - 3GAA201410-ADG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - váltakozó áram-aszinkron motor
Feszültség fajtája - AC
Fázisok száma - 3
Névleges frekvencia - 50-50 Hz
Védettség (IP) - IP55
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN089510
Gyártói cikkszám
3GAA201410-ADG
Gyártói típuskód
M3AA 200MLA 2
Kivitel:
váltakozó áram-aszinkron motor
Feszültség fajtája:
AC
Fázisok száma:
3
Névleges frekvencia:
50-50 Hz
Védettség (IP):
IP55
Névleges teljesítmény mérési frekvencián:
30 kW
Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok - Villanymotor