Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Voltmérő 250V 72mmx72mm SN026250 - 2CSG212180R4001

ABB
MásolásMásolás
ABB - Voltmérő 250V 72mmx72mm SN026250

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méréstartomány - 0-250 V

  • Feszültség fajtája - DC

  • Mérőrendszer - forgótekercs

  • Szélesség - 72 mm

  • Magasság - 72 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN026250

Gyártói cikkszám

2CSG212180R4001

Gyártói típuskód

VLM-2-250/72

Méréstartomány:

0-250 V

Feszültség fajtája:

DC

Mérőrendszer:

forgótekercs

Szélesség:

72 mm

Magasság:

72 mm

Kivitel:

frontoldali szerelésre

Átalakító-csatlakozó:

Nem

Max. mutatókilengés:

90 °

Pontossági osztály:

1.5

Veszteségi teljesítmény:

0.25 W

Kalibrálva:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Skálamegvilágítás:

Nem

Sorolható / moduláris készülékek ; Voltmérő (beépíthető) ; Voltmérő 250V 72mmx72mm