ABB - Voltmérő 500VAC 72x72mm GT77475 - 2CSG112220R4001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méréstartomány - 0-500 V
Feszültség fajtája - AC
Mérőrendszer - forgótekercs
Szélesség - 72 mm
Magasság - 72 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012542545002
Sonepar cikkszám
GT77475
Gyártói cikkszám
2CSG112220R4001
Gyártói típuskód
VLM-1-500/72
Méréstartomány:
0-500 V
Feszültség fajtája:
AC
Mérőrendszer:
forgótekercs
Szélesség:
72 mm
Magasság:
72 mm
Kivitel:
frontoldali szerelésre
Átalakító-csatlakozó:
Nem
Max. mutatókilengés:
90 °
Pontossági osztály:
1.5
Veszteségi teljesítmény:
4 W
Kalibrálva:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Skálamegvilágítás:
Nem
Sorolható / moduláris készülékek ; Voltmérő (beépíthető) ; Voltmérő 500VAC 72x72mm