Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - WES/A 2.1, Weather Sensor, SM időjárás senzor IP65 GT77758 - 2CDG120033R0011

ABB
MásolásMásolás
ABB - WES/A 2.1, Weather Sensor, SM időjárás senzor IP65 GT77758

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • DCF77-tel - Igen

  • Fűtéssel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT77758

Gyártói cikkszám

2CDG120033R0011

Gyártói típuskód

WES/A2.1

Busz-rendszer KNX:

Igen

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Egyéb buszrendszerek:

nincs

DCF77-tel:

Igen

Fűtéssel:

Nem

Szín:

szürke

Védettség (IP):

IP65

Meteorológiai megfigyelőállomás:

Igen

Kivitel:

többszörös-érzékelő

Akusztikus jel:

Nem

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Busz-csatolással:

Igen

RAL-szám (hasonló):

7010

Analóg bemenet:

Nem

Digitális bemenetek száma:

0

Intelligens otthon/buszrendszerek ; Buszrendszer szenzor ; %WES/A 2.1, Weather Sensor, SM időjárás senzor