ABB - WR keret tartó öntvény, középső SN077985 - 2CPX010782R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - adapterrész
Anyag - alumínium
Szélesség - 65 mm
Magasság - 30 mm
Mélység - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617107828
Sonepar cikkszám
SN077985
Gyártói cikkszám
2CPX010782R9999
Gyártói típuskód
TZ604
Tartozék fajtája:
adapterrész
Anyag:
alumínium
Szélesség:
65 mm
Magasság:
30 mm
Mélység:
45 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; WR keret tartó öntvény; középső