Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - WR keter tartó sín Mé=225mm SN077984 - 2CPX010779R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - WR keter tartó sín Mé=225mm SN077984

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett

  • Anyag - műanyag

  • Szélesség - 22 mm

  • Magasság - 18 mm

  • Mélység - 24 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011617107798

Sonepar cikkszám

SN077984

Gyártói cikkszám

2CPX010779R9999

Gyártói típuskód

TZ601

Tartozék fajtája:

rögzítőegység-szett

Anyag:

műanyag

Szélesség:

22 mm

Magasság:

18 mm

Mélység:

24 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; WR keter tartó sín Mé=225mm