Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - XT2 P FP 3p EF GT92354 - 1SDA068187R1

ABB
MásolásMásolás
ABB - XT2 P FP 3p EF GT92354

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram In - 160 A

  • Pólusszám - 3

  • Gyűjtősín adapter kivitel - Nem

  • Beépíthető készülék kivitel - Igen

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavarkötés

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8015644020842

Sonepar cikkszám

GT92354

Gyártói cikkszám

1SDA068187R1

Gyártói típuskód

XT2 P FP 3p EF

Névleges áram In:

160 A

Pólusszám:

3

Gyűjtősín adapter kivitel:

Nem

Beépíthető készülék kivitel:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavarkötés

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; XT2 P FP 3p EF