ABB - XT2 W FP 3p EF SN114219 - 1SDA068200R1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram In - 160 A
Pólusszám - 3
Gyűjtősín adapter kivitel - Nem
Beépíthető készülék kivitel - Igen
Csatlakozási mód fő áramkör - csavarkötés
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8015644020965
Sonepar cikkszám
SN114219
Gyártói cikkszám
1SDA068200R1
Gyártói típuskód
XT2 W FP 3p EF
Névleges áram In:
160 A
Pólusszám:
3
Gyűjtősín adapter kivitel:
Nem
Beépíthető készülék kivitel:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavarkötés
XT2 W FP 3p EF