Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - YO XT5-XT6 110..240 Vac - 110..250 Vdc Munkaáramú kioldó, fix és dugaszolható megszakítóhoz SN137204 - 1SDA104926R1

ABB
MásolásMásolás
ABB - YO XT5-XT6 110..240 Vac - 110..250 Vdc Munkaáramú kioldó, fix és dugaszolható megszakítóhoz SN137204

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-240 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 110-250 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Bekapcsolótekercs kivitel - Nem

  • Kikapcsoló tekercsként kivitelezve - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN137204

Gyártói cikkszám

1SDA104926R1

Gyártói típuskód

1SDA104926R1

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-240 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

110-250 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Bekapcsolótekercs kivitel:

Nem

Kikapcsoló tekercsként kivitelezve:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-240 V

YO XT5-XT6 110..240 Vac - 110..250 Vdc Munkaáramú kioldó, fix és dugaszolható megszakítóhoz