ABB - Zárt tetőlemez, 3 mező szélesség, 625mm mélység SN081346 - 2CPX045723R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vak
Szélesség - 859 mm
Magasság - 625 mm
Anyag - acél
Felület - lakkozott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617457237
Sonepar cikkszám
SN081346
Gyártói cikkszám
2CPX045723R9999
Gyártói típuskód
RD36G
Kivitel:
vak
Szélesség:
859 mm
Magasság:
625 mm
Anyag:
acél
Felület:
lakkozott
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
625 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; Zárt tetőlemez, 3 mező szélesség, 625mm mélység