ABB - ZK157 síncsatlakozó 120mm2 5mm sínhez GT94556 - 2CPX064867R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 5-5 mm
Alkalmas - egyéb
Gyűjtősín szélesség - 12-30 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 120 mm2
Kapocs szélessége - 23.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617648673
Sonepar cikkszám
GT94556
Gyártói cikkszám
2CPX064867R9999
Gyártói típuskód
ZK157
Gyűjtősín vastagság:
5-5 mm
Alkalmas:
egyéb
Gyűjtősín szélesség:
12-30 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
120 mm2
Kapocs szélessége:
23.5 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; ZK157 síncsatlakozó 120mm2 5mm sínhez