Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - ZK90P2 szigetelőelem kalapsínhez SN138365 - 2CPX062426R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - ZK90P2 szigetelőelem kalapsínhez SN138365

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - műanyag

  • Szélesség - 60 mm

  • Magasság - 40 mm

  • Mélység - 18 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011617624264

Sonepar cikkszám

SN138365

Gyártói cikkszám

2CPX062426R9999

Gyártói típuskód

ZK90P2

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

műanyag

Szélesség:

60 mm

Magasság:

40 mm

Mélység:

18 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Igen

ZK90P2 szigetelőelem kalapsínhez