ABB - ZW221 szélességi profil 3 mező SN138366 - 2CPX060147R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelfelfogó sín
Anyag - fém
Szélesség - 744 mm
Magasságegységek száma (HE) - 0
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617601470
Sonepar cikkszám
SN138366
Gyártói cikkszám
2CPX060147R9999
Gyártói típuskód
ZW221
Kivitel:
kábelfelfogó sín
Anyag:
fém
Szélesség:
744 mm
Magasságegységek száma (HE):
0
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Magasság:
35 mm
Hosszúság:
18 mm
ZW221 szélességi profil 3 mező