ABB - ZW371 függőleges WR profil 1 magasság GT96866 - 2CPX041854R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Hosszúság - 750 mm
Szerelési mód - csavarral rögzítés
Felület kivitele - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617418542
Sonepar cikkszám
GT96866
Gyártói cikkszám
2CPX041854R9999
Gyártói típuskód
ZW371
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Hosszúság:
750 mm
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
egyéb
Hordozósín profilmagassága:
40 mm
Magasságegységek száma (HE):
5
Fokozatmentes rögzítés:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; ZW371 függőleges WR profil 1 magasság