Nem visszaküldhető

ABB - ZX217P10 alátét 8mm 10db / csomag GT94522 - 2CPX060635R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - ZX217P10 alátét 8mm 10db / csomag GT94522

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő - 8.4 mm

  • Anyag - acél

  • Külső átmérő - 18 mm

  • Felület - egyéb

  • Vastagság - 2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011617606352

Sonepar cikkszám

GT94522

Gyártói cikkszám

2CPX060635R9999

Gyártói típuskód

ZX217P10

Belső átmérő:

8.4 mm

Anyag:

acél

Külső átmérő:

18 mm

Felület:

egyéb

Vastagság:

2 mm

Anyagminőség:

egyéb

Edzett:

Igen

Metrikus csavarmérethez:

8

Ferdére vágva:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; ZX217P10 alátét 8mm 10db / csomag