ABB - ZX284P10 alátét 10db / csomag GT94505 - 2CPX062532R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 8 mm
Anyag - acél
Külső átmérő - 16 mm
Vastagság - 1.6 mm
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617625322
Sonepar cikkszám
GT94505
Gyártói cikkszám
2CPX062532R9999
Gyártói típuskód
ZX284P10
Belső átmérő:
8 mm
Anyag:
acél
Külső átmérő:
16 mm
Vastagság:
1.6 mm
Anyagminőség:
egyéb
Edzett:
Nem
Metrikus csavarmérethez:
8
Ferdére vágva:
Nem
Rögzítéstechnika ; Alátét ; ZX284P10 alátét 10db / csomag