ABB - ZX645 sínfelfogatók 2x60x10mm GT94496 - 2CPX046082R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - szerelőkar
Anyag - egyéb
Szélesség - 50 mm
Magasság - 15 mm
Mélység - 145 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617460824
Sonepar cikkszám
GT94496
Gyártói cikkszám
2CPX046082R9999
Gyártói típuskód
ZX645
Tartozék fajtája:
szerelőkar
Anyag:
egyéb
Szélesség:
50 mm
Magasság:
15 mm
Mélység:
145 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; ZX645 sínfelfogatók 2x60x10mm