ABB - ZX650 réz közbetét fül 60x10mm GT94497 - 2CPX046087R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - egyéb
Szélesség - 30 mm
Magasság - 10 mm
Mélység - 95 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617460879
Sonepar cikkszám
GT94497
Gyártói cikkszám
2CPX046087R9999
Gyártói típuskód
ZX650
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szélesség:
30 mm
Magasság:
10 mm
Mélység:
95 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; ZX650 réz közbetét fül 60x10mm