Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - ZX655 Cu távtartó gyűrű 30x12,5x50mm GT94498 - 2CPX046092R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - ZX655 Cu távtartó gyűrű 30x12,5x50mm GT94498

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - egyéb

  • Szélesség - 30 mm

  • Magasság - 50 mm

  • Mélység - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011617460923

Sonepar cikkszám

GT94498

Gyártói cikkszám

2CPX046092R9999

Gyártói típuskód

ZX655

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

egyéb

Szélesség:

30 mm

Magasság:

50 mm

Mélység:

30 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; ZX655 Cu távtartó gyűrű 30x12,5x50mm