ABB - ZX657 menetes lap M12 GT94499 - 2CPX046094R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - egyéb
Szélesség - 25 mm
Magasság - 25 mm
Mélység - 55 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617460947
Sonepar cikkszám
GT94499
Gyártói cikkszám
2CPX046094R9999
Gyártói típuskód
ZX657
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szélesség:
25 mm
Magasság:
25 mm
Mélység:
55 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; ZX657 menetes lap M12