Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABL-SURSUM - Dugalj 2P+F 16A 230V süllyesztett IP54 kék tömítés nélkül (GT83503 tömítés) SN070433 - 1461150

MásolásMásolás
ABL-SURSUM - Dugalj 2P+F 16A 230V süllyesztett IP54 kék tömítés nélkül (GT83503 tömítés) SN070433

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Karima méret - 50x50 mm

  • Szín - kék

  • Védettség (IP) - IP54

  • Behelyezési irány - egyenes

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN070433

Gyártói cikkszám

1461150

Gyártói típuskód

1461-150

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Karima méret:

50x50 mm

Szín:

kék

Védettség (IP):

IP54

Behelyezési irány:

egyenes

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Igen

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

RAL-szám:

5015

Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Dugalj 2P+F 16A 230V süllyesztett' IP54 kék tömítés nélkül (GT83503 tömítés)