ABL-SURSUM - Dugaljkombi doboz 310x260mm IP44 SN023383 - Z60.04
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Biztosítás - túláram kapcsoló
FI-védőkapcsoló - nincs
Kezelés - falraszerelt
Védettség (IP) - IP44
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN023383
Gyártói cikkszám
Z60.04
Gyártói típuskód
Z60.04
Biztosítás:
túláram kapcsoló
FI-védőkapcsoló:
nincs
Kezelés:
falraszerelt
Védettség (IP):
IP44
Ház anyaga:
műanyag
CEE-csatlakozó – 16A:
1x16A5p400V
CEE-csatlakozó – 32A:
1x32A5p400V
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
4
Betáplálás/csatlakozási lehetőség:
2 vezeték (gyűrűvezeték/hurkoláshoz)
Katonai kivitel:
Nem
1 ABL 17-dugalj 5/32 A 1 ABL 17-dugalj 5/16 A 4 SCHUKO-dugalj 1 LS-kapcsoló 32 A, 3 pol. C 1 LS-kapcsoló 16 A, 3 pol. C 1 LS-kapcsoló 16 A, 1 pol. B