ABL-SURSUM - Dugvilla 250V 2P+F fehér hátsó kivezetéssel (Átmenetileg nem elérhető!) IP20 GT39507 - 1116110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP20
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Névleges áram - 16 A
Behelyezési irány - egyenes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT39507
Gyártói cikkszám
1116110
Gyártói típuskód
1116110
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Névleges áram:
16 A
Behelyezési irány:
egyenes
Névleges feszültség:
250 V
Anyagminőség:
termoplasztik
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Háztartási szerelvények ; Védőérintkezős dugvilla ; Dugvilla 250V 2P+F fehér hátsó kivezetéssel