Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABL-SURSUM - Dugvilla 250V 2P+F fehér oldalsó kivezetéssel IP20 G33614 - 1107110

MásolásMásolás
ABL-SURSUM - Dugvilla 250V 2P+F fehér oldalsó kivezetéssel IP20 G33614

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP20

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Névleges áram - 16 A

  • Behelyezési irány - derékszögű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G33614

Gyártói cikkszám

1107110

Gyártói típuskód

1107110

Védettség (IP):

IP20

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Névleges áram:

16 A

Behelyezési irány:

derékszögű

Névleges feszültség:

250 V

Anyagminőség:

termoplasztik

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Háztartási szerelvények ; Védőérintkezős dugvilla ; Dugvilla 250V 2P+F fehér oldalsó kivezetéssel