ABL-SURSUM - Dugvilla 250V 2P+F gumi fekete IP44 (régi cikksz. 1419190) G33616 - 100000039
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - Villásdugó CEE 7/4 (F típus)
Védettség (IP) - IP44
Anyag - gumi
Pólusszám - 2
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
200 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4011721188683
Sonepar cikkszám
G33616
Gyártói cikkszám
100000039
Gyártói típuskód
100000039
Kivitel:
Villásdugó CEE 7/4 (F típus)
Védettség (IP):
IP44
Anyag:
gumi
Pólusszám:
2
Szín:
fekete
Névleges áram:
16 A
Behelyezési irány:
egyenes
Névleges feszültség:
230 V
Anyagminőség:
egyéb
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Háztartási szerelvények ; Védőérintkezős dugvilla ; Dugvilla 250V 2P+F gumi fekete