ABL-SURSUM - Ipari dugalj lengő 16A 400V 3P+F IP44 piros GT39494 - K41S30
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám - 4
Megkülönböztető szín - piros
Óraidő-állítás - 6 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT39494
Gyártói cikkszám
K41S30
Gyártói típuskód
K41S30
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám:
4
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
6 h
Védettség (IP):
IP44
Anyag:
műanyag
Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (fali) ; Ipari dugalj lengő 16A 400V 3P+F IP44 piros