ABL-SURSUM - Ipari dugalj lengő 32A 400V 3P+N+F IP44 piros GT39496 - K52S30
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám - 5
Védettség (IP) - IP44
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011721103457
Sonepar cikkszám
GT39496
Gyártói cikkszám
K52S30
Gyártói típuskód
K52S30
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám:
5
Védettség (IP):
IP44
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
6 h
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Behelyezési irány:
egyenes
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (fali) ; Ipari dugalj lengő 32A 400V 3P+N+F IP44 piros