ABL-SURSUM - Ipari dugvilla beép 16A 230V 2P+F fehér IP44 G46464 - 1653-217
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP44
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Anyagminőség - duroplaszt
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G46464
Gyártói cikkszám
1653-217
Gyártói típuskód
%1653-217
Védettség (IP):
IP44
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
duroplaszt
Halogénmentes:
Igen
Kialakítás:
hozzáilleszthető eszköz csatlakozója
Behelyezési irány:
egyenes
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Csapos védőérintkezőhöz alkalmas:
Igen
RAL-szám:
9010
Háztartási szerelvények ; Védőérintkezős dugvillák (SCHUKO) ; Ipari dugvilla beép 16A 230V 2P+F fehér IP44