ABL-SURSUM - Ipari dugvilla beép 16A 3P 230V 2P+F fehér IP44 motorcsónakhoz GT14061 - 1154210
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék
Névleges feszültség - 230-230 V
Pólusszám - 3
Óraidő-állítás - 6 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT14061
Gyártói cikkszám
1154210
Gyártói típuskód
1154-210
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz) kék
Névleges feszültség:
230-230 V
Pólusszám:
3
Óraidő-állítás:
6 h
Megkülönböztető szín:
kék
Védettség (IP):
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kialakítás:
hozzáilleszthető eszköz csatlakozója
Fázisváltó:
Nem
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (készülékre/fali) ; Ipari dugvilla beép 16A 230V 2P+F fehér IP44